Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa consistente multiusos I

Massa consistente multiusos I
MASSA CONSISTENTE 400GR

Art. 08938701

EAN 4045989500437

Entre na sua conta para ver preços
Massa consistente multiusos I

Art. 08938701
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
Massa consistente universal de saponificação de lítio
  • Estável sob cargas pesadas e resistente à oxidação

  • Forma uma excelente vedação para repelir poeira e sujidade

  • Boas propriedades de aderência

  • Sem silicone, sem ácido, sem resina e sem AOX
Aviso

As massas consistentes são fornecidas em cartuchos de plástico. Os cartuchos de plástico melhoram o armazenamento (impedem que a massa consistente saia sob altas temperaturas). Guarde os cartuchos na vertical num local seco e fresco! As instruções de utilização dos fabricantes de veículos, maquinaria e peças têm de ser respeitadas! Para mais informações, consulte a informação técnica.

Área de aplicação

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente, a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A massa consistente multiusos à base de óleo mineral de lítio saponificado é particularmente adequada para lubrificar rolamentos deslizantes e de rolos sujeitos a cargas normais.

Instruções

Retire a peça superior utilizando a alavanca e, em seguida, aplique tensão ao perno de deslizamento e à mola, e insira o cartucho. Enrosque a cabeça, desbloqueie o perno de deslizamento; a pistola manual fica pronta a usar.

Peso do conteúdo

400 g

Recipiente

Cartucho

Base de sabão

Lítio 12 hidroxiestearato

Código do lubrificante

K2K-30

Condições de temperatura mín./máx.

-30 a 130 °C

Cor

Amarelo

Nível NLGI/condições

2 / com DIN 51818

Viscosidade do óleo base, cinemática/condições

110 mm²/s / a 40°C

Ponto de gota mín./condições

180 °C / em conformidade com a DIN ISO 2176

Penetrabilidade mín./máx./condições

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / em conformidade com a DIN ISO 2137

Período/categoria de protecção contra corrosão

Corrosão categoria 0

Carga de soldadura VKA

1800 N

Validade a partir da data de produção

60 meses

Base de óleo

Óleo mineral

Sistema de lubrificante

Massa

Cheiro/fragrância

Característico

Densidade

1 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Condições para a viscosidade da base de óleo

a 40°C

Condições de ponto de gota

em conformidade com a DIN ISO 2176

Condições de temperatura mín.

-30 °C

Condições de temperatura máx.

130 °C

Resistência máx. de curto prazo à temperatura

130 °C

Condições de penetrabilidade

em conformidade com a DIN ISO 2137

Condições para grau NLGI

com DIN 51818

Condições do período de protecção contra corrosão

em conformidade com a DIN 51802, teste SKF Emcor

Condições para carga de soldadura VKA

em conformidade com a DIN 51350-4, teste VKA (Institute for Internal Combustion Engines)

Sem resina

Sim

Sem silicone

Sim

Sem ácido

Sim

Sem AOX

Sim

Sem metais pesados

Sim

Clórico

Não

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Bomba manual para massa consistente Para cartuchos de 400 g.

BOMBA PARA MASSA CONSISTENTE

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) ou para massa consistente solta de 500 cm³
x 1 Un.
Peça de alimentação metálica Para bomba para massa consistente

EXTENSAO METALICA P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Mangueira de borracha reforçada Para bomba manual e bomba de alavanca para massa consistente

EXTENSAO DE BORRACHA P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Bocal Para bombas de massa consistente

BOCAL M10X1 P/ BOMBA DE MASSA

x 1 Un.
Acoplador Easylock para massa lubrificante

EASYLOCK PARA MASSA CONSISTENTE

Bocal hidráulico com fixação de segurança para todos os trabalhos de lubrificação e tarefas de manutenção em fabrico de veículos, agricultura, construção e indústria.
x 1 Un.
Bomba para massa consistente Lube-Shuttle®

BOMBA P/ MASSA CONSISTENTE SHUTTLE

O sistema para massas lubrificantes em cartuchos de sistema de 400 g
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
Luvas adequadas:
 
Produto
Descrição
Luva para utilização doméstica
Luva para utilização doméstica
Descrição:
Nível de permeação: 4
Luva de limpeza de látex natural de alta qualidade à prova de líquidos
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Luva de proteção para químicos, nitrilo Com acabamento em veludo de algodão no interior
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luva descartável de nitrilo
Luva descartável de nitrilo
Descrição:
Nível de permeação: 5
Luva descartável, à prova de líquidos e que pode ser usada na indústria alimentar
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Luvas descartáveis antiderrapantes em nitrilo Comfort
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis muito robustas, com excelente aderência graças às saliências especiais e máximo conforto de utilização graças aos flocos de algodão no interior
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Luvas descartáveis de nitrilo extra forte, tipo A
Descrição:
Nível de permeação: 6
Luvas descartáveis duradouras e robustas com excelente proteção química
A permeação é o processo pelo qual um produto químico atravessa o material de uma luva de proteção a nível molecular. O tempo desde o contacto inicial entre o produto químico e a luva até à permeação do material é o tempo de perfuração.
Tempo de perfuração medido
Nível de permeação
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Informação importante:

As informações fornecidas têm como base a experiência e as condições de laboratório e servem de orientação. No entanto, a adequação real de uma luva depende das condições individuais da sua utilização e devem ser confirmadas através de um teste apropriado em condições de funcionamento. Dada a variedade de materiais e produtos químicos utilizados, não se pode excluir a possibilidade de incompatibilidade ou problemas de utilização para o utilizador em casos individuais. Teremos gosto em informá-lo sobre soluções ideais.