Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Conjunto de cola Cianoacrilato

Conjunto de cola rápida cianoacrilata, 3 unidades
KIT CIANOACRILATO

Art. 0893964000
EAN 4046777691610
Entre na sua conta para ver preços
Conjunto de cola Cianoacrilato

Art. 0893964000
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
O conjunto inclui: Cola de cianoacrilato, ativador, produto de limpeza

Cola cianoacrilato (50 g)


Para colagem rápida de materiais porosos, tais como madeira, placa de fibra de densidade média, cortiça, couro, cerâmica, aglomerado, plástico ou metal


Sem solvente. Evite o contacto com a pele e os olhos devido ao seu rápido efeito de colagem



Ativador de cianoacrilato (150 ml)


O spray ativador acelera o tempo de secagem do cianoacrilato


Inclui válvula e cânula para colagem especial



Removedor de cianoacrilato (5 ml)


Dissolve e remove cola de cianoacrilato endurecida

Aviso

Evite o contacto com a pele e os olhos, pois este produto contém cianoacrilato (que cola imediatamente). Em caso de contacto com os olhos ou órgãos internos, consulte imediatamente um especialista. Ventile o local durante a aplicação do produto. Mantenha fora do alcance das crianças.

Estas informações servem para o aconselhar, da melhor maneira possível, com base nos nossos ensaios e experiências. No entanto não nos é possível dar uma indicação abrangente de todas as possibilidades, devido à multiplicidade de aplicações possíveis deste produto, recomendando-lhe assim sempre testar previamente a compatibilidade do produto com o material. Garantimos a qualidade inalterável deste produto. Reservamos o direito de efetuar melhorias e alterações técnicas.

Informação do produto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Número de peças do conjunto/kit

3 UNID