Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Massa lubrificante de borracha sintética para os cilindros de travões

Massa para cilindros de travões
MASSA PARA CILINDROS DE TRAVOES 180GR

Art. 0893980

EAN 4046777404043

Entre na sua conta para ver preços
Massa lubrificante de borracha sintética para os cilindros de travões

Art. 0893980
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
Massa para cilindros de travões totalmente sintética para sistemas de travagem hidráulicos
  • Mantém as mangas maleável

  • Compatível com o óleo para travões DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

  • Protege contra a corrosão

  • Prolonga a vida útil dos cilindros dos travões

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Ficha de dados de segurança

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para lubrificar os orifícios e pistões do cilindro

Instruções
  • Aplique uma camada fina e uniforme de massa para cilindros de travões

  • Não utilize lubrificantes minerais

Peso do conteúdo

180 g

Cor

Amarelo

Cheiro/fragrância

Característico

Base química

Óleo sintético com combinação de aditivos multifuncional

Validade a partir da data de produção

36 meses

Densidade

1 g/cm³

Condições de densidade

a 20°C

Temperatura mín. de inflamação

240 °C