Fita adesiva anti-derrapante PVC
Fita adesiva antiderrapagem PVC
FITA ANTIDERRAPANTE 25MM 18M
Art.
0894325180
EAN 4045989818204
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
Fita autocolante, de base solvente acrílica, para tornar as superfícies anti-derrapantes
- Aplicação fácil e rápida
- Não são necessários conhecimentos técnicos específicos
- Colagem imediata
- Elevada durabilidade
- Excelente resistência mecânica
- Excelente resistência às lavagens (água e produtos químicos de limpeza)
- Fácil de limpar
- Aumenta a segurança nas instalações
- Evita acidentes originados por pisos escorregadios
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Zonas susceptíveis de perigo por escorregamento, tais como: Degraus de escadas e rampas, em edifícios, superfícies comerciais, fábricas e armazéns. Degraus de camiões e autocarros. Soalho de semi-reboques.
Instruções
As superfícies onde vai aplicar devem ser previamente limpas e devem estar secas.
Material | Cloreto de vinilo |
Comprimento | 18 m |
Largura | 25 mm |
Espessura | 0,78 mm |
Cor | Preto |
Temperatura mín./máx. de processamento | -5 a 50 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / a 23°C e 50% de humidade relativa, sem exposição direta à luz solar |