Fita com aderência de pressão
Fixador autoaderente, forma de cogumelo
FITA HOKLP DUOTEC 25MMX2M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Adesivo acrílico
Excelente aderência a metal, plástico, vidro, tinta, madeira, pedra
Sistema de colagem em forma de cogumelo
A peça fêmea não é necessária, uma vez que adere a si própria (botão)
Elevada resistência à temperatura
Diversas utilizações diferentes
Espessura de aderência - 5,9 mm (duas tiras juntas incluindo o adesivo) após aplicação
Antes de utilizar, verifique a compatibilidade da área a colar
Fichas Técnicas(X)
Automóveis, casa, escritório, indústria, reparações, etc.
As superfícies em que a fita irá aderir não devem ter massa lubrificante, poeira, partículas soltas e humidade. A temperatura de aplicação não deve ser inferior a 20 °C. Remova o revestimento da parte adesiva e cole a fita na superfície fazendo pressão. Para obter a máxima aderência, deve aplicar uma pressão constante durante alguns minutos, não colocando qualquer carga sobre a fita durante cerca de 2 horas. A aderência pode ser melhorada aquecendo as secções a 60-80 °C durante cerca de 2 minutos. Posteriormente, junte as duas secções a aderir fazendo pressão. Para dividir as duas secções, separe uma secção e levante uma parte do fecho de um dos lados
Design | Autocolante |
Base aderente | Borracha sintética |
Material | Polifenileno |
Tipo de adesivo | Borracha sintética |
Cor | Preto |
Comprimento | 3 m |
Largura | 25 mm |
Espessura | 3,1 mm |
Resistência mín./máx. à temperatura | -30 a 93 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / área de armazenamento fresca e seca, sem exposição a luz solar, 10°C a 30°C |