Fita de montagem Forte
Fita de montagem Forte
FITA DE MONTAGEM FORTE 19MM TRANSPARENTE
Art. 0894909004
EAN 4046778737119
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Força de colagem extremamente elevada e duradoura
Por metro de aplicação, suporta até:
- 8 kg/25 mm de largura
- 6 kg/19 mm de largura
- 4 kg/12 mm de largura
Possibilidade de ligações invisíveis
- Ótimo acabamento sem os incomodativos furos, parafusos, rebites, etc.
- O material não é enfraquecido pela perfuração, rebitagem, etc.
2 em 1: Cola e veda numa única aplicação
- Ligação imediata e sem esforço
- Proporciona vibração e efeito de absorção de choques
- Evita a formação de ferrugem
Excelente resistência à humidade e a raios UV para possível utilização no exterior ou em salas húmidas.
Familiarize-se com os regulamentos de construção aplicáveis, os quais podem variar de região para região, antes de utilizar as soluções de aderência apresentadas e, além disso, respeite-as durante a conceção e execução da sua aplicação. Recomendamos que utilize sempre medidas de segurança mecânicas para operações de colagem a uma altura superior a 1,80 m.
| Mesa de material base para fitas de montagem transparentes | |||
| Fita de montagem Power PLUS | Fita de montagem Power | ||
| 0894905012 0894905019 0894905025 | 0894909008 0894909009 0894909025 | ||
| Tijolo (superfície cortada) | ⎷1 | ⎷1 | |
| Tijolo cozido | ⎷2 | ⎷2 | |
| Tijolo de arenito calcário | ⎷2 | - | |
| Faia | ⎷3 | ⎷3 | |
| Abeto | ⎷3 | ⎷2 | |
| Larício | ⎷3 | ⎷3 | |
| Outro | Vidro | ⎷4 | ⎷4 |
| Substratos betuminosos | - | - | |
| Silicone | - | - | |
| Plásticos | PMMA | ⎷3 | ⎷3 |
| ABS | ⎷2 | ⎷2 | |
| PC (policarbonato) | ⎷3 | ⎷3 | |
| PVC | ⎷2 | ⎷2 | |
| Polietileno (PE) | - | - | |
| Polipropileno (PP) | - | - | |
| Teflon (PTFE) | - | - | |
| EPDM | - | - | |
| ⎷1 = Aderência limitada ⎷2 = Aderência moderada ⎷3 = Boa aderência ⎷4 = Aderência muito boa ⎷5 = Excelente aderência - = Sem aderência | |||
| Metal | Alumínio | ⎷5 | ⎷4 |
| Aço | ⎷4 | ⎷5 | |
| Madeira e pedra | Betão | ⎷5 | ⎷4 |
| Granito | ⎷4 | ⎷4 | |
| Mármore | ⎷2 | ⎷3 | |
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos. Consulte a ficha de dados técnicos!
Fichas Técnicas(X)
A fita de montagem Forte é utilizada para ligar materiais semelhantes e diferentes, tais como metais não revestidos (por exemplo, aço ou alumínio sem camada de óxido), madeira compacta e dura*, vidro, termoplásticos (ABS, policarbonato, PMMA, PVC rígido, etc.). É adequada para superfícies lisas e texturadas, suficientemente sólidas. Em comparação com outros sistemas de ligação, caracteriza-se pela sua capacidade de processamento rápida e eficiente.
Não é recomendada para utilização em materiais de baixa energia como PE, PP, PTFE, revestimentos em pó, Teflon® ou superfícies de difícil colagem, como, por exemplo, PA, borracha sintética, silicone, PVC macio, EPDM, etc. A aderência pode ser prejudicada em superfícies pintadas.
* Cuidado ao utilizar com madeira, pois os compostos constituintes podem influenciar o nível de força aderente
Auto/Cargo:
Sensores, colagem de painéis de cobertura de todos os tipos, como, por exemplo, refletores, espelhos, perfis decorativos, tejadilhos, para-choques, etc.
Serviços de construção/metal:
Colagem de calhas para cabos, montagem de sinalética, elementos de vidro, puxadores, acabamentos de metal e suportes para portas e elevadores, peças de plástico para reclames publicitários em néon.
Com luzes de teto, estufas, etc., considere as várias propriedades de expansão térmica dos materiais específicos em uso.
Canalização:
Espelhos, suportes, elementos decorativos, sistemas doseadores, etc.
Construção/madeira:
Perfis metálicos em fachadas, peças de vidro e plástico para luzes de teto e estufas, barras de janelas e portas, etc.
Apenas conseguirá obter a máxima aderência em condições de processamento ideais. A fita de montagem Forte de dupla face adere à maioria das superfícies mais suaves ou ligeiramente texturizadas e suficientemente sólidas, onde é mantida uma temperatura de processamento superior a 10 °C. Lixar levemente pode melhorar a força aderente. Quaisquer camadas de óxido nos metais também têm de ser removidas. Remova sempre cuidadosamente qualquer pó antes de colar. Não utilize ar comprimido que contenha óleo. Consulte também a folha de dados técnicos.
Base aderente | Acrilato |
Cor | Transparente |
Largura do rolo | 19 mm |
Comprimento do rolo | 10 m |
Espessura | 1 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | +10 a +40 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -20 a +90 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 150 °C |
Resistência a ultravioleta | Muito bom |
Resistência final mín. | 48 h |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!