Fita adesiva dupla face Ultra Tack
Fita adesiva para montagem Ultra Tack
FITA DE MONTAGEM ULTRATACK 19MMX25M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistência ao calor até 200 °C – curto prazo
Força de colagem extremamente elevada e duradoura
- Excelente força adesiva
- Adesivo de acrilato solvente com elevada resistência à rutura
Produto adequado para utilização no interior e exterior
Excelente resistência aos raios UV e às intempéries
Temperatura ideal de processamento de cerca de +10 °C a 49 °C. Armazene a temperaturas entre +10 °C e +30 °C. Resistência máxima à temperatura de +200 °C (curto prazo).
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço é prestado ao abrigo da exclusão de qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso conjunto de serviços acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Montagem de peças de plástico, como ABS, poliéster, EPDM, etc., para a indústria automóvel. Montagem de perfis e molduras decorativas para a indústria do mobiliário. Montagem de acessórios de dispositivos eletrónicos.
Montagem de painéis, material POS, acabamento de impressão e aplicações gerais. Chapa de ligação de alumínio. Colagem e laminagem de materiais flexíveis e rígidos.
Antes de aplicar o produto, as superfícies devem estar limpas, secas e isentas de pó, gordura, óleo e outros contaminantes.
Base aderente | Acrilato solvente |
Material de apoio | Película PET |
Cor | Transparente |
Largura do rolo | 19 mm |
Comprimento do rolo | 25 m |
Espessura | 0.20 mm |
Temperatura mín./máx. de processamento | 10 a 49 °C |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 100 °C |
Resistência máx. de curto prazo à temperatura | 200 °C |
Resistência a ultravioleta | Excelente |
Resistência a humidade | Sim |
Força de aderência a 25 mm | 24 N |
Validade a partir da data de produção/condições | 2 anos / de 10°C a 35°C, sem exposição à luz solar, sem fontes de calor |