Fita adesiva de dupla face para decoração
Fita autocolante dupla face
FITA AUTOCOLANTE DUPLA FACE 19MMX10M
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente aderência
- A fita proporciona uma aderência excecional imediatamente após a montagem. É obtida uma resistência final muito elevada após um período de colagem de 24 horas
- Adere muito bem até a substratos rugosos e ligeiramente irregulares
Base de espuma
A fita amortece as vibrações e permite a compensação dos diversos comportamentos de expansão dos diferentes materiais.
Elevada resistência às temperaturas, aos raios UV e às intempéries
- A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como exteriores
- Não perde qualquer força de aderência, mesmo a temperaturas elevadas
Temperatura de processamento recomendada de 18 °C a 35 °C
As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Não assumimos qualquer responsabilidade legal por quaisquer conselhos ou informação técnica fornecidos pela nossa linha gratuita de apoio ao cliente a menos que este serviço de aconselhamento e/ou informação técnica seja parte integrante do acordo contratual, ou o funcionário do serviço de apoio ao cliente tenha agido voluntária ou intencionalmente. Garantimos a qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e desenvolvimentos adicionais nos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Para fixar faixas decorativas e práticas, letreiros, emblemas, painéis e suportes na indústria automóvel Para fixar chapas de identificação em máquinas Juntamente com elementos de fixação mecânica para a fixação de spoilers
- As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, gordura e silicone
- Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser suficientemente pressionada contra o material a colar
- Ótima resistência final após 24 horas
- Com superfícies sensíveis (por exemplo PP, PE, borracha) e superfícies porosas (por exemplo, madeira, pedra), efetue testes preliminares
- Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos plastificantes, os plastificantes podem alterar a camada adesiva. Isto irá comprometer a resistência da cola (é necessário efetuar um teste preliminar)
Base aderente | Acrilato |
Material de apoio | Espuma de polietileno |
Cor | Antracite (material de base) |
Espessura | 0,8 mm |
Força de aderência a 25 mm | 19 N |
Alongamento de rutura | 300 % |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 95 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento de superfície | 5 a 40 °C |
Temperatura mín. de processamento de superfície | 5 °C |
Temperatura máx. de processamento da superfície | 40 °C |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Resistência a humidade | Sim |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Condições para manter a validade | a 20°C e 50% de humidade |
Largura | 19 mm |
Comprimento | 10 m |