Fita adesiva dupla face para espelhos
Fita adesiva para espelhos
FITA AUTO-COLANTE 19MM
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Excelente compatibilidade com uma gama de superfícies comuns
- A fita adesiva é adequada para ser colada em muitos materiais diferentes
- Amortece as vibrações e compensa a união de peças com diferentes coeficientes de dilatação vertical
Elevado grau de aderência inicial
É alcançada uma fiabilidade de aplicação suficiente logo após a colocação.
Extrema resistência ao envelhecimento, aos raios UV, às intempéries, aos plastificantes e aos produtos químicos
- A fita adesiva pode ser utilizada tanto em interiores como exteriores.
- A espuma de suporte não amarelece e mantém-se permanentemente elástica.
Em conformidade com a RoHS
- Efetue testes preliminares em superfícies sensíveis (por exemplo, polipropileno, polietileno, borracha) e superfícies porosas ou rugosas (por exemplo, madeira, pedra).
- Têm de ser efetuados testes preliminares para determinar a aderência a superfícies pintadas (em particular as superfícies com revestimento em pó).
- Nos casos em que vão ser colados plásticos com aditivos plastificantes, os plastificantes podem alterar a camada adesiva. Isto pode comprometer a resistência da cola.
- Para os espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde na parte traseira do espelho), os fabricantes de espelhos recomendam geralmente a utilização de uma fixação mecânica adicional.
- No caso dos espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde), podem surgir problemas de aderência com a fita devido à interação entre a película utilizada e a cola. A aderência é particularmente fraca nas películas à base de PE/PP. Por conseguinte, devem ser efetuados testes preliminares em todos os casos. Uma vez que podem ser utilizadas várias películas diferentes nos espelhos de segurança, recomendamos vivamente a utilização de fixações mecânicas adicionais.
Respeite as instruções de instalação.
INSTRUÇÕES DE MONTAGEM PARA FITA ADESIVA PARA ESPELHOS | |||||
Quantidade de fita adesiva a utilizar | |||||
Largura da fita adesiva (mm) | Área do espelho (cm2) | Espessura do espelho (mm) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 cm | 13 cm | 16 cm | 20 cm | |
19 | 1000 | 25 cm | 40 cm | 45 cm | 50 cm |
25 | 20 cm | 30 cm | 35 cm | 40 cm | |
19 | 2000 | 50 cm | 70 cm | 85 cm | 100 cm |
25 | 40 cm | 50 cm | 65 cm | 80 cm | |
19 | 5000 | 125 cm | 175 cm | 225 cm | 250 cm |
25 | 100 cm | 120 cm | 170 cm | 200 cm | |
19 | 10000 | 250 cm | 350 cm | 450 cm | 500 cm |
25 | 200 cm | 260 cm | 325 cm | 325 cm | |
19 | 100 | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm |
25 | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | |
19 | 200 | 5 cm | 7 cm | 9 cm | 10 cm |
25 | 4 cm | 5 cm | 7 cm | 8 cm | |
19 | 500 | 13 cm | 17 cm | 20 cm | 25 cm |
Em caso de aderência do espelho, certifique-se de que as fitas adesivas são aplicadas apenas na vertical e em várias tiras para reduzir as forças de corte e tração e para distribuir estas forças por toda a superfície adesiva. No caso dos espelhos de segurança (identificáveis por uma película azul ou verde), podem surgir problemas de aderência com a fita devido à ação recíproca entre a película utilizada e a cola. A aderência é particularmente fraca nas películas à base de PE/PP. Por conseguinte, devem ser efetuados testes preliminares em todos os casos. Uma vez que podem ser utilizadas várias películas diferentes nos espelhos de segurança, recomendamos vivamente a utilização de fixações mecânicas adicionais. Em áreas sanitárias ou exteriores, recomendamos que aumente a quantidade de fita adesiva aplicada. | |||||
Os comprimentos de fita adesiva indicados devem ser distribuídos pelos quatro cantos. |

As instruções de utilização são recomendações fornecidas com base nos nossos próprios testes e experiência. Recomendamos que efetue os seus próprios testes antes de cada aplicação. Devido ao vasto número de aplicações e condições de processamento e armazenamento, não assumimos qualquer responsabilidade relacionada com o resultado de uma aplicação específica. Na medida em que o nosso serviço ao cliente gratuito fornece informação técnica ou serve como serviço de aconselhamento, este serviço não assume qualquer responsabilidade, a menos que os conselhos ou informações fornecidos entrem no âmbito do nosso serviço acordado e especificado contratualmente ou o consultor estivesse a agir deliberadamente. Garantimos uma qualidade constante dos nossos produtos. Reservamos o direito de efetuar alterações técnicas e melhorias adicionais aos produtos.
Fichas Técnicas(X)
Pode ser utilizado em diferentes materiais para fixar espelhos na montagem de roupeiros e móveis de quarto, sala e casa de banho, para fixar barras de janelas, dispensadores e suportes em casas de banho, bem como fixar ganchos e pequenos aparelhos em espaços interiores e exteriores. A fita adesiva é indicada para a colagem de uma variedade de diferentes superfícies, como madeira, metal, vidro, pedra, tecido, PVC, PC, ABS e Makrolon.
A fita adesiva para espelhos é inerte em relação a uma grande variedade de revestimentos de espelhos e é recomendada pelos principais fabricantes de espelhos.
As superfícies a colar devem estar secas e sem pó, massa lubrificante e silicone. Recomendamos a utilização do produto de limpeza IPA para efetuar a pré-limpeza.
Para garantir uma boa aderência, a fita deve ser adequadamente pressionada sobre o material a colar.
Ótima resistência final após 24 horas.
Base aderente | Acrilato |
Material de apoio | Espuma de polietileno |
Cor | Branco |
Largura | 19 mm |
Comprimento | 25 m |
Espessura | 1 mm |
Alongamento de rutura | 150 % |
Força de aderência a 25 mm | 23 N |
Resistência mín./máx. à temperatura | -40 a 95 °C |
Temperatura mín./máx. de processamento | 5 a 40 °C |
Resistência final mín. | 24 h |
Resistência a humidade | Sim |
Resistência a ultravioleta | Sim |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / a 20°C e 50% de humidade |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!