Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Tubo de reparação, NBR/CR Com média permeação para aplicações sem transporte de combustível

Tubo de reparação com permeação média
TUBO COMBUSTIVEL NBR 3,5X9,5MM

Art. 0895503530

EAN 4038898315995

Entre na sua conta para ver preços
Tubo de reparação, NBR/CR Com média permeação para aplicações sem transporte de combustível

Art. 0895503530

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 15 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Material: NBR/CR

  • Permeação média dos vapores de combustível

  • Revestimento exterior em elastómero resistente aos óleos e ácidos, para proteção contra abrasão, ozono e condições climatéricas

  • Resistência média ao calor

  • Cumpre a diretiva europeia relativa a viaturas em fim de vida

  • Flexível
Aviso

Devido à adição de matérias-primas renováveis na gasolina e gasóleo e ao substancial aumento da temperatura de trabalho, os tubos do tipo 2A não são recomendados para utilização em aplicações de transporte de combustível em viaturas automóveis. Tenha em atenção as especificações do fabricante.



As especificações do fabricante devem ser cumpridas no que respeita à temperatura de funcionamento para motores de alto desempenho sujeitos a temperaturas altas.



Por motivos de produção, os tubos nem sempre são fornecidos numa só peça. Com 15 m, máx. de 3 unidades; para 10 m, máx. de 2 unidades.



Inapropriado:


  • Para utilização em aplicações de transporte de combustível

  • Para utilização em depósitos de combustível

  • Para óleos de motor e engrenagens
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Adequado para uso em viaturas a motor como tubo de descarga do depósito de combustível, linha de ventilação do motor ou mangueira de vácuo.

Diâmetro interior (ID)

3,5 mm

Diâmetro exterior (AD)

9,5 mm

Cor

Preto

Condições de temperatura mín.

-35 °C

Condições de temperatura máx.

90 °C

Comprimento

15 m

Pressão máx. de funcionamento

10 bar

Pressão de teste

20 bar