Óleo de motor Plus SAE 10W40 A3/B4
Óleo de motor PLUS SAE 10W40 A3/B4
OLEO MOTOR 10W40 A3/B4 208L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto com elevada proteção lubrificante das bases sintéticas
Reduz o desgaste abrasivo.
Redução do coeficiente de fricção
Devido à sua baixa viscosidade a quente.
Prolongada e intensa ação detergente e dispersante
Mantém um elevado nível de limpeza, tanto nas zonas frias como nas partes altas do motor.
Viscosidade extremamente estável
Para trabalhos sob temperaturas extremas.
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante sintético especialmente concebido para veículos a Gasolina e turbo Diesel com injeção direta e GPL. As suas normas fazem deste lubrificante um produto polivalente recomendado para um grande número de veículos. A normativa ACEA A3/B4 contribui para um poder detergente/dispersante superior e uma maior resistência. Compatível com sistemas anti-contaminantes.
Conteúdo | 208 l |
Tipo de óleo | Parcialmente sintético |
Grau de viscosidade | 10W-40 |
Aprovado para óleos de motor | VDO A3-04 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | MB 229,1 |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Densidade | 1 g/cm³ |
Temperatura mín. de inflamação | 226 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 36 meses / de 10°C a 30°C |