Óleo de motor Cargo 15W40 E3/E5
Óleo para motor CARGO 15W-40 E3/E5
OLEO MOTOR 15W40 E3/E5 CARGO 208L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grande estabilidade térmica
Mantém os valores de viscosidade em todos os regimes de temperatura, oferecendo uma pressão de óleo ótima.
Aditivação de última geração
Controla a formação de lodos e depósitos, especialmente na zona alta do pistón (segmentos) dos motores de reduzida emissão de contaminantes (API CF-4).
Aditivos antioxidantes e antiespuma
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante com base de elevada qualidade especialmente formulado para a aplicação em motores diesel de pesados, com ciclos de 4 tempos. Camiões, autocarros, motores estáticos, motores marinhos, máquinas ligadas à construção, assim como motores com níveis de exigência pouco severos.
A sua aplicação é adequada também em transmissões POWERSHIFT e circuitos hidráulicos, onde o construtor recomende multigraduados de motor.
Conteúdo | 208 l |
Tipo de óleo | Mineral |
Grau de viscosidade | 15W-40 |
Aprovado para óleos de motor | VDO E2 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | BMW Longlife-04 |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Densidade | 1 g/cm³ |
Temperatura mín. de inflamação | 230 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 36 meses / de 5°C a 40°C |