Óleo de motor Cargo UHPD 10W40 E4/E7
Óleo para motor CARGO UHPD 10W-40 E4/E7
OLEO MOTOR CARGO UHPD 10W40 E4/E7 208L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Aumenta os intervalos de manutenção
Em comparação com manutenção regular feita com óleos igual qualidade com menor TBN e sem risco para o motor.
Dispersante e propriedade anti-oxidante
Protege contra a acumulação de lixo e evita o entupimento do filtro.
Propriedades antidesgaste
Alto poder de detergente
Protege os pistões e reduz os a acumulação de sedimentos.
Anticorrosão, anti-ferrugem e anti-espuma
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante para motores turbo diesel: “Longa duração“. Todos os motores de altas prestações turbocomprimidos de última geração e baixas emissões contaminantes (Euro II, Euro III, Euro IV), equipados com sistemas EGR (recirculação de gases de escape) ou de sistemas tradicionais que trabalhem em baixas condições de cargas e serviços muito severos: Camiões, autocarros, maquinaria de obras públicas e maquinaria agrícola em condições severas. Recomendado para motores recentes de alta tecnologia com períodos de manutenção alargados.
Conteúdo | 208 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 10W-40 |
Aprovado para óleos de motor | VDO E7-04 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | BMW Longlife-04 |
Validade a partir da data de produção | 120 meses |
Densidade | 880 kg/m³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Temperatura mín. de inflamação | 195 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 120 meses / de 10°C a 30°C |