Óleo de motor Cargo SHPD 15W40 E7
Óleo para motor CARGO SHPD 15W-40 E7
OLEO MOTOR CARGO SHPD 15W40 E7 208L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lubrificante de Longa Duração (LD)
Número total de Base, TBN = 15 mg KOH/g.
Evita problemas de corrosão nos cilindros
Através da utilização de um aditivo com um teor de enxofre superior a 0,5% (5000 ppm).
Aumenta os intervalos de manutenção
Em comparação com manutenção regular feita com óleos igual qualidade com menor TBN e sem risco para o motor.
Dispersante e propriedade anti-oxidante
Protege contra a acumulação de lixo e evita o entupimento do filtro.
Propriedades antidesgaste
Alto poder de detergente
Protege os pistões e reduz a acumulação de sedimentos.
Anticorrosão, anti-ferrugem e anti-espuma
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante para motores Diesel SHPD: “Super High Performance Diesel“. Todos os motores a diesel turbocomprimidos ou atmosféricos europeus, americanos ou japoneses, de tecnologia de baixas emissões, Euro II, Euro III, equipado com EGR (recirculação dos gases) ou tecnologias mais antigas: camiões, autocarros, equipamentos de construção, máquinas agrícolas, e motores marítimos. Recomendado para motores tradicionais ou de última tecnologia.
Conteúdo | 208 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 15W-40 |
Aprovado para óleos de motor | VDO E7-04 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | BMW Longlife-04 |
Validade a partir da data de produção | 120 meses |
Densidade | 890 kg/m³ |
Condições de densidade | a 15°C |
Temperatura mín. de inflamação | 170 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 120 meses / de 10°C a 30°C |