Óleo de motor Eco Premium SAE 5W30 C2
Óleo para motor ECO PREMIUM SAE 5W30 C2
OLEO MOTOR ECO PREMIUM 5W30 C2 5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Lubrificante 100% sintético de altas prestações
Concebido para os fabricantes que exijam lubrificantes de baixo atrito e “Mid SAPS“.
Recomendado para motores a Gasolina e Diesel de última geração
Quando seja solicitado um lubrificante “Fuel Economy“: Standards ACEA C2.
Compatível com sistemas catalíticos e filtros de partículas (FAP)
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis
Fichas Técnicas(X)
Os motores EURO IV e EURO V estão equipados com sistemas de pós tratamento muito sensíveis. Efectivamente, o enxofre e o fósforo inibem o funcionamento dos catalisadores provocando uma descontaminação ineficaz, e as cinzas sulfatadas obstruem os FAP, provocando ciclos de regeneração contínuos, um envelhecimento prematuro do lubrificante, um consumo maior de combustível e perda de prestações do motor. Certos fabricantes asiáticos exigem para os seus veículos Diesel recentes (a partir de 2006) um lubrificante com norma ACEA C2 para garantir uma confiabilidade e durabilidade de todos os sistemas.
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-30 |
Aprovado para óleos de motor | VDO C2-04 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | Peugeot |
Validade a partir da data de produção | 36 meses |
Densidade | 0,845 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 232 °C |
Ponto de escoamento | -42 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 36 meses / de 5°C a 30°C |