Óleo de motor Eco Premium SAE 5W30 C4
Óleo para motor ECO PREMIUM SAE 5W30 C4
OLEO MOTOR ECO PREMIUM 5W30 C4 5L
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Baixo conteúdo em cinzas sulfatadas, fósforo e enxofre (Low SAPS)
Garante a vida útil dos filtros de partículas.
Base 100% sintética
Proporciona uma excelente estabilidade térmica e assegura uma alta resistência do lubrificante a altas temperaturas.
Limpeza do motor
Previne a formação de vernizes e lodos.
Fórmula especial
Cumpre as altas exigências de durabilidade incluídas no ensaio „Long Life Renault“ (LLR).
Cumpre com as exigências dos principais fabricantes de automóveis
Fichas Técnicas(X)
Lubrificante especialmente recomendado para veículos recentes, onde se preconiza um lubrificante com a norma ACEA C4. Recomendado para veículos do grupo RENAULT (Renault e Dacia) equipados com motores Diesel com filtro de partículas (FAP) que exigem lubrifi cantes homologados com a norma Renault RN0720 e que respondem às normas anti-contaminantes EURO IV e EURO V.
Conteúdo | 5 l |
Tipo de óleo | Totalmente sintético |
Grau de viscosidade | 5W-30 |
Aprovado para óleos de motor | VDO C4-08 |
Aplicações recomendadas para óleos do motor | Renault |
Validade a partir da data de produção | 24 meses |
Densidade | 0,845 g/cm³ |
Condições de densidade | a 20°C |
Temperatura mín. de inflamação | 224 °C |
Ponto de escoamento | -36 °C |
Validade a partir da data de produção/condições | 24 meses / de 5°C a 40°C |