Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Joelheiras PROFI

Joelheiras PROFI
JOELHEIRAS WURTH .PROFI.

Art. 089903010
EAN 4045989372485
Entre na sua conta para ver preços
Joelheiras PROFI

Art. 089903010

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 P

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Para uso universal em todas as tarefas realizadas de joelhos

Certificadas em conformidade com a DIN EN 14404



Superfície em PU resistente à abrasão e antiderrapante



Muito confortáveis


  • A joelheira adapta-se à forma do joelho num curto espaço de tempo

  • Leves (aprox. 250 g/par) e seguras


Sem tensão unilateral ou corte nas cavidades dos joelhos


Graças às fitas em cloropreno com ajuste universal de alta qualidade e fechos de hook-and-loop.



Amortecimento máximo apesar da espessura reduzida do material, graças ao design sobreposto de 12 mm



Material de alta qualidade


  • O cloropreno à prova de água com 3 mm de espessura conserva o calor e protege as articulações e os músculos do frio

  • Um revestimento resistente em LYCRA® evita a transpiração e seca rapidamente As joelheiras podem ser usadas diretamente sobre a pele

  • Todas as costuras são feitas com fio elástico, sendo extremamente resistentes e flexíveis
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Ideal para, por exemplo, ladrilhadores, eletricistas, assentadores de telhados, montadores de andaimes, trabalhadores da construção, metalúrgicos, técnicos de instalação, mecânicos e jardineiros

Material

Poliuretano

Material da fita de fixação

Cloropreno

Cor

Preto

Norma EN

14404

Número de peças

1 Par