Arnês de segurança Basic
Arnês de segurança Basic
ARNES BASIS
Art.
0899032911
EAN 4038898385530
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
Arnês de segurança leve
- Olhal do arnês traseiro em conformidade com a norma EN 361
- Duas presilhas para o peito, assim como olhal do arnês, em conformidade com a EN 361
Aviso
- Se as duas presilhas para o peito do arnês de segurança não forem utilizadas com um fixador, estas têm de ser ligadas com um mosquetão.
- Se as presilhas para o peito forem utilizadas como ponto de fixação no arnês de segurança, as duas presilhas têm de ser ligadas ao mosquetão de fixação.
- Ao utilizar um cinto de proteção antiqueda e uma corda, a capacidade máxima de carga da corda é decisiva.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Capacidade máx. de carga | 100 kg |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!