Óculos de segurança de visão total
Óculos de segurança de visão total
OCULOS PANORAMICOS
Art.
0899102100
EAN 4045727363201
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
Espaçosos; ideal para utilizadores que usam óculos
- Sistema de ventilação integral
- A armação fosca evita os reflexos da luz
- Adequados para combinação com meia máscara
- Lente em acetato resistente a produtos químicos
- Revestimento antiembaciamento
- Fácil troca de lente
- Fita para a cabeça ajustável
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Acetato de celulose |
Proteção contra UV | 400 nm |
Norma EN | 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Marcação das lentes de segurança | 2C-1,2 W 1 F N |