Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óculos de segurança Wega®

OCULOS PROTECCAO PANORAMICOS WEGA

Art. 0899102115

EAN 4049557822631

Entre na sua conta para ver preços
Óculos de segurança Wega®

Art. 0899102115
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
Óculos de proteção desportivos com proteção integral perfeita

Tecnologia de dois componentes para proteção elevada e máximo conforto


  • Protege os olhos contra partículas projetadas

  • Adapta-se ao formato individual do rosto do utilizador para garantir conforto e uma proteção perfeita


Combina as propriedades dos óculos de proteção com hastes e dos óculos de proteção panorâmicos


Ajuste ideal devido ao ajuste do comprimento e ângulo dos braços



Lentes com revestimento de alta qualidade:


  • Extremamente resistente a riscos no exterior

  • Revestimento antiembaciamento permanente no interior
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor das lentes de segurança

Transparente

Material das lentes de segurança

Policarbonato

Proteção contra UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistência mecânica

F (45 m/s)

Marcação das lentes de segurança

2C-1,2 W 1 FKN

Peso unitário

49,000 g

Painel protetor do revestimento

Interior permanentemente antiembaciamento, Antiembaciamento duradouro no exterior