Óculos de segurança Cetus®
Óculos de segurança Cetus
OCULOS PROTECCAO CETUS CLAROS
Art.
0899102320
EAN 4045989887552
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
Proteção perfeita com um design desportivo, dinâmico e moderno
Cobertura perfeita dos olhos
Tecnologia especial de painel, com revestimento de alta qualidade
- Visualização sem distorções
- As faces exteriores são extremamente resistentes a riscos e as faces interiores possuem um revestimento antiembaciamento permanente
- 100% de proteção UV (até 400 Nm)
Tecnologia de hastes inovadora
Elevado conforto de utilização e ajuste seguro graças às hastes flexíveis de dois componentes
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Cor das lentes de segurança | Transparente |
Material das lentes de segurança | Policarbonato |
Proteção contra UV | 400 nm |
Norma EN | 166, 170 |
Resistência mecânica | F (45 m/s) |
Marcação das lentes de segurança | 2C-1,2 W 1 FT |
Peso unitário | 38.000 g |
Painel protetor do revestimento | Interior permanentemente antiembaciamento, Extremamente resistente a riscos no exterior |