Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óculos de segurança Spica®

Óculos de proteção Spica
OCULOS PROTECCAO SPICA CLAROS

Art. 0899102330

EAN 4050641653468

Entre na sua conta para ver preços
Óculos de segurança Spica®

Art. 0899102330
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
Proteção ocular desportiva com conforto melhorado

Proteção e conforto


  • Amplo campo de visão

  • Ajuste ideal ao rosto

  • Apoio suave para o nariz para um ajuste antiderrapante e confortável

  • Suporte frontal ergonómico e suave


Lentes de alta qualidade com revestimento especial


  • Lentes com superfície resistente a riscos e revestimento antiembaciamento permanente no interior

  • 100% proteção UV (até 400 nm)


Tecnologia de haste inovadora


  • Inclinação variável da haste para ajuste individual e ótima cobertura ocular

  • Ajuste flexível de cada haste para uma adaptação perfeita à cabeça

  • As extremidades suaves da haste garantem um ajuste seguro sem apertar
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor das lentes de segurança

Transparente

Material das lentes de segurança

Policarbonato

Proteção contra UV

400 nm

Norma EN

166, 170

Resistência mecânica

F (45 m/s)

Marcação das lentes de segurança

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso unitário

40,000 g

Painel protetor do revestimento

Interior permanentemente antiembaciamento, Extremamente resistente a riscos no exterior