Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Óculos de segurança Nashira

Óculos de segurança Nashira
OCULOS DE PROTECAO NASHIRA CLAROS

Art. 0899102393
EAN 4065746572415

Entre na sua conta para ver preços
Óculos de segurança Nashira

Art. 0899102393
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
Proteção perfeita num design desportivo e dinâmico

Visão ideal e ajuste perfeito


  • Estes óculos de segurança fornecem uma visão ideal e adaptam-se na perfeição


Hastes ergonómicas de 2 componentes


  • As hastes garantem um ajuste seguro e antiderrapante sem pontos de pressão

  • Conseguem o equilíbrio perfeito entre funcionalidade e conforto


Apoio macio do nariz


  • O apoio macio do nariz garante que os óculos permanecem no lugar e proporciona um alto nível de conforto


Sem metal


  • Os óculos de segurança não têm metal, tornando-os particularmente leves e confortáveis
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Cor das lentes de segurança

Transparente

Material das lentes de segurança

Policarbonato

Proteção contra UV

400 nm

Norma EN

166
170

Resistência mecânica

F (45 m/s)

Marcação das lentes de segurança

2C-1,2 W 1 FTKN

Peso unitário

27 g

Painel protetor do revestimento

Extremamente resistente a riscos no exterior
Interior permanentemente antiembaciamento