Máscara facial com filtro FFP3 V CARBON NR
Máscara de proteção descartável FFP3 V CARBON NR
MASCARA CONCHA FFP3 NR V CARVAO ACTIVO
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Almofada de nariz ajustável, alumínio
- Máscara que se adapta à forma do rosto
- Vedação segura em redor do nariz
Material do filtro com várias camadas
- Filtragem excelente de pó e partículas de sólidos ou líquidos
- Oferece uma resistência muito baixa à respiração
Fitas elásticas
Altamente resistente a rasgões
Forma ergonómica e boa aderência ao rosto
Para concentrações de contaminantes até 30 vezes superiores ao limite do valor máximo (TLV)
As máscaras faciais com filtros não protegem contra gás ou em casos em que os níveis de oxigénio são inferiores a 17%. Certifique-se de que o filtro é adequado à utilização pretendida
Fichas Técnicas(X)
Fumo, pó, sprays de pó de metal como alumínio, chumbo, crómio, cobalto, níquel, cádmio, arsénio, platina, cromatos de zinco, fibras de amianto, pó de amianto, enzimas, fumos de soldadura (por arco e a gás de oxiacetileno), fumos metálicos e óxido de magnésio. O carbono ativo protege contra odores (reciclagem e eliminação de resíduos, soldadura e agricultura)
Classe do filtro | FFP3 V CARBON NR |
Design | Com válvula |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |