Máscara de proteção FFP2 descartável económica com válvula
Máscara de proteção PRO FFP2 descartável c/válvula
MASCARA CONCHA FFP2 NR V
Art.
0899121100
EAN 4045727961575
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
High level of comfort and low respiratory resistance
Adaptador nasal flexível de alumínio
- Excelente adaptação ao rosto
- Vedação segura na área do nariz
Interior macio em lã
- Utilização confortável
Material do filtro com várias camadas
- Desempenho excelente do filtro
- Baixa resistência à respiração
Válvula de expiração confortável
- Reduz a resistência à expiração
- Facilita a saída de humidade e calor
Fitas de tecido elástico
- Fitas de cabeça resistentes a rasgões
- Adequadas a cabeças de diversos tamanhos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Protege contra até dez vezes o valor limite de partículas, pó, aerossóis sólidos e líquidos, neblina e fumo que são perigosos ou têm um nível de toxicidade baixo, como ao lixar, cortar e maquinar madeira macia, processar vidro e fibras minerais e executar atividades que envolvam grandes quantidades de pó nas indústrias da construção e da agricultura.
Classe do filtro | FFP2 |
Design | Com válvula |
Norma EN | 149:2001 + A1:2009 |