Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Máscara panorâmica VM 143

Máscara panorâmica VM 143
MASCARA PANORAMICA VM143

Art. 0899143
EAN 4045989185474
Entre na sua conta para ver preços
Máscara panorâmica VM 143

Art. 0899143

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

A máscara completa VM143 é a solução ideal em ambientes que não só requerem proteção respiratória de elevado desempenho, como também uma visão desimpedida.

Sistema de fecho baioneta



Visor em policarbonato


  • Resistente à abrasão e aos riscos

  • Revestimento antiembaciamento

  • Campo de visão amplo com um grande visor panorâmico

  • Adaptação excelente e vedação estanque graças ao rebordo vedante duplo e à máscara interna integrada

  • Máscara interna de silicone: Nível elevado de conforto, evita o embaciamento do visor

  • Diafragma de fala integrado que garante que os utilizadores são facilmente compreendidos

  • Nível elevado de estabilidade graças às fitas de cabeça com cinco pontos


Filtro duplo


  • Baixa resistência à respiração

  • Distribuição de peso ideal

  • Maior segurança graças ao sistema de segurança por encaixe
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Para aplicações em todas as áreas da indústria, gestão de energia, empresas de eliminação de resíduos e comércio. Caso existam vapores, solventes e gases, é necessária uma respiração eficaz e uma boa proteção do rosto.

Norma EN

136
141

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Pré-filtro de partículas para meia máscara HM 173

FILTRO SIMPLES P2 P/ MASCARA PROTECCAO

For additional filtering of fine dust when working with half face mask HM 173
Filtro de partículas P3 para meia máscara HM 173

FILTRO SIMPLES P3 P/ MASCARA PROTECCAO

Filtro de gás para meia máscara HM 173

FILTRO SIMPLES A2 P/ MASCARA PROTECCAO

Filtro leve com sistema de fecho baioneta, em conformidade com a norma EN 141
x 6 Un.
Filtro de gás para meia máscara HM 173

FILTRO COMB A2P3 P/ MASCARA PROTECCAO

Filtro leve com sistema de fecho baioneta, em conformidade com a norma EN 141
Filtro de gás para meia máscara HM 173

FILTRO COMB A1B1E1K1 P/ MASCARA PROTECAO

Filtro leve com sistema de fecho baioneta, em conformidade com a norma EN 141
Filtro de gás para meia máscara HM 173

FILTRO COMB ABEK1P3 P/ MASCARA PROTECCAO

Filtro leve com sistema de fecho baioneta, em conformidade com a norma EN 141
Suporte de filtro para meia máscara HM 173

SUPORTE FILTRO P/ MASCARA PROTECCAO

Para a fixação de pré-filtros de partículas em filtros de gás A2 e ABEK1
x 2 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica