Máscara descartável para pintura
Máscara de pintura descartável
MEIA MASCARA DESCARTAVEL FFA1
Art.
0899160
EAN 4024835100120
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
Filtro duplo FFA 1 em conformidade com a norma EN 405
- Meia máscara filtrante de gás para proteção contra vapores e gases orgânicos
- Ajuste estanque e confortável para uma maior segurança
- Fitas e arnês de cabeça ajustáveis para um maior conforto
- Distribuição equilibrada de peso
- Baixa resistência a inspiração e expiração
- Filtro ajustado para uma maior liberdade de movimentos
- Adequada para utilizadores com óculos
Aviso
As máscaras descartáveis para pintura podem ser utilizadas durante alguns dias até ficarem totalmente usadas, dependendo do nível de contaminação do ar ambiente: Tenha em atenção que a máscara deve ser guardada num saco vedável quando não está a ser utilizada (intervalos, mudanças de turno, etc.). Deste modo, é possível alargar consideravelmente o período de utilização da máscara.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Solventes de pintura (pintura com spray) e respetivo manuseamento
Classe do filtro | BUP 1 |
Norma EN | 405 |