Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Filtro de gás para meia máscara HM 173

Filtro de gás para HM173
FILTRO COMB ABEK1P3 P/ MASCARA PROTECCAO

Art. 0899173006
EAN 4061975800084
Entre na sua conta para ver preços
Filtro de gás para meia máscara HM 173

Art. 0899173006

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Filtro leve com sistema de fecho baioneta, em conformidade com a norma EN 141
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Classe do filtro

ABEK1 P3

Proteção contra

Vapores orgânicos
Gases ácidos e inorgânicos
Amoníaco
Derivados
Pós finos até 30 vezes o valor limite
Pós finos com máscara facial completa até 400 vezes o valor limite

Gama de aplicações

Aplicação de cloro
Aplicação de agentes de branqueamento
Aplicação de ácido clorídrico
Aplicação de dióxido de enxofre
Aplicação de metilamina
Contra partículas sólidas e líquidas de substâncias tóxicas, altamente tóxicas e cancerígenas

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte de filtro para meia máscara HM 173

SUPORTE FILTRO P/ MASCARA PROTECCAO

Para a fixação de pré-filtros de partículas em filtros de gás A2 e ABEK1
x 2 Un.

Unidade de embalagem

A unidade de embalagem especifica o número de artigos na embalagem. Na secção do catálogo, pode escolher entre diferentes unidades de embalagem se o menu de selecção for exibido.

Se não souber a unidade de embalagem ao introduzir o número directamente no carrinho de compras ou ao registar no Easy/VarioScan, deixe simplesmente o campo em branco. Neste caso, uma unidade de embalagem será determinada automaticamente.

Estrutura do nosso número de artigo

O número de artigo é composto pelo seguinte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 dígitos para o número de família (tenha em atenção que, actualmente, o primeiro dígito é sempre 0)
AAA = 3 dígitos para a parte da dimensão 1
BBB = 3 dígitos para a parte da dimensão 2

Exemplo de estruturas de números de artigos:
Exemplo 1: Parafuso com dimensões de 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 espaços entre o 4 e o 10)

Exemplo 2: Parafuso com dimensões de 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 espaço entre o 10 e o 20)

Exemplo 3: Anilha plana com um diâmetro interno de 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informações sobre preços

Preço por unidade de embalagem (PU):
O preço mostrado corresponde sempre à embalagem mostrada, ou seja, para uma PU de 250, o preço para 250 unidades, e para uma PU de 300, o preço para 300 unidades.

Preço com ilustração do código de preço (PSL):
O preço aplica-se sempre a uma quantidade que é regulada através do código de preço:
Preço por 1 unidade
Preço por 100 unidades
Preço por 1000 unidades

Quantidade

A quantidade apresenta o número de unidades na encomenda ou entrega e a quantidade de unidades do respetivo item.
Ao contrário do que sucede nas embalagens de venda e nas embalagens exteriores, os custos de eliminação dos produtos à base de substâncias químicas são apresentados separadamente. A descrição dos custos individuais está disponível nas informações relevantes sobre o produto e também no carrinho de compras, bem como nas nossas condições de venda.

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica