Protetores auriculares x-200
Protetores auriculares x-200
PROT. AURIC. DESCART. X-200
Art. 0899300334
EAN 4046778690544
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
Protetores auriculares finos e ergonómicos para pessoas com canais auditivos estreitos
Excelentes propriedades de isolamento
Excelente reconhecimento de voz
Muito confortável, para máxima aceitação do utilizador
A superfície fechada impede a entrada de corpos estranhos e de partículas de sujidade no protetor auricular.
A impressão em forma de X oferece diversas vantagens:
- Reduz a pressão de contacto na entrada do canal auditivo
- Ajuste suave e ideal ao canal auditivo
- Colocação correta rápida e simples
- Fáceis de remover
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Para aplicações que envolvam ruído a longo prazo
Valor de atenuação SNR | 33 dB |
Valor de atenuação L | 29 dB |
Valor de atenuação M | 31 dB |
Valor de atenuação H | 34 dB |
Recipiente | Dispensador descartável |
Design | Em pares em bolsa de polietileno |
Número de auriculares | 200 Par |
Cor | Rosa néon |
Normas | AS/NZS 1270 |