Auscultadores de proteção W1/30
Auscultadores de proteção W1/30
AUSCULTADORES PROTECCAO W1/30 SNR 30DB
Art.
0899300351
EAN 4045989534340
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
With good insulation properties (SNR value 30 dB) and height-adjustable headband
Extremamente planos, leves e confortáveis
Ajuste de altura telescópica, ajustável individualmente de acordo com o tamanho da cabeça
Banda para a cabeça: Letras refletoras
Peso: 195 gramas
Tecnologia Air Flow Control TM:
Propriedades de isolamento melhoradas e estáveis, em especial para frequências baixas
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequados para diversas aplicações industriais diferentes
Valor de atenuação SNR | 30 dB |
Valor de atenuação L | 23 dB |
Valor de atenuação M | 28 dB |
Valor de atenuação H | 31 dB |