Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Auscultadores de proteção W3/34

Auscultadores de proteção, W3/34
AUSCULTADORES PROTECCAO W3/34 SNR 34DB

Art. 0899300354
EAN 4045989534333

Entre na sua conta para ver preços
Auscultadores de proteção W3/34

Art. 0899300354
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
Auscultadores de proteção com excelentes propriedades de isolamento para uma melhor proteção em áreas muito ruidosas

Ajustável individualmente graças à fita para a cabeça telescópica



Utilização extremamente confortável graças a:


  • Fita para a cabeça almofadada

  • Baixa pressão de contacto

  • Almofadas isoladoras largas e confortáveis

  • Conchas grandes com espaço extra largo para as orelhas


Substituição rápida e fácil das almofadas isoladoras



Peso: 302 g



Testado em conformidade com a norma EN 352

Testados em conformidade com a norma EN 352-1

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Valor de atenuação SNR

34 dB

Valor de atenuação L

27 dB

Valor de atenuação M

32 dB

Valor de atenuação H

33 dB