Manguito W-280, nível C
Manguito W-280, nível C
MANGUITO ANTI-CORTE
Art.
0899400420
EAN 4046778632070
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
Protege a palma da mão, o pulso e o antebraço contra cortes e calor
- Mangas de malha circular de duas camadas, sem costuras e de calibre fino, fabricadas em 100% Kevlar®
- Ideal para utilizar com vestuário ou luvas de proteção anticorte
- O manguito encaixa na perfeição na palma da mão graças ao furo integrado para o polegar
- Proteção contra contacto com calor até 100 °C
DuPontTM e Kevlar® são marcas comerciais ou marcas registadas da E. I. du Pont de Nemours and Company ou respetivas filiais.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Trabalhos que envolvam uma proteção média a elevada contra cortes e exigências de esforço mecânico, como a proteção térmica
- Indústria vidreira
- Metalurgia
- Tratamento de material e processamento de alumínio
- Para manuseamento de perfis metálicos e de plástico
- Em áreas de risco na reciclagem e gestão de resíduos
Tamanho | Universal |
Comprimento | 35 cm |
Material do forro | Kevlar® |
Normas | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Resistência ao corte em conformidade com a norma ISO 13997 | C |
Categoria | 2 |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!