Luva de proteção eletricista Para tensões até 1000 V/CA
Luvas de proteção eletricista
LUVAS P/ ELECTRICISTA 1000V TAM. 10
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Resistente a ácidos, óleo, ozono e temperaturas baixas
- Categoria RC
Altamente flexível e com boa sensibilidade tátil
Espessura máx. do revestimento de 1 + 0,6 mm de acordo com a norma
Fichas Técnicas(X)
Trabalhos de instalação, manutenção e reparação sob tensão elétrica ativa; empresas de fornecimento de energia e instalações elétricas; oficinas de engenharia elétrica; manutenção e reparação de veículos elétricos e híbridos; pessoal de serviços de combate a incêndios e salvamento
Tamanho | 10 |
Comprimento | 410 mm |
Espessura do material | 1 mm |
Material | Látex natural |
Cor | Vermelho |
Classe | 0 |
Tensão de utilização (tensão AC) | 1000 V/CA |
Tensão de utilização (tensão DC) | 1500 V/CC |
Tensão de teste (tensão AC) | 5000 V/CA |
Tensão de teste (tensão DC) | 10000 V/CC |