Luva de proteção PU preto
Luva de proteção em PU preta
LUVAS PU BLACK TAM. 6
Art.
0899401156
EAN 4056807469836
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
Luva extremamente leve e flexível com destreza superior e sensibilidade nas pontas dos dedos
- Luva de proteção confortável ou leve
- Tecido de malha sem costuras 100% nylon
- Revestimento PU
- Flexibilidade extraordinária
- Excelente ajuste
- Extremamente confortável
- Processo de fabrico sem silicone
- Punhos elásticos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Ideal para trabalhos de montagem ligeiros e outros trabalhos de precisão
- Trabalhos de armazenamento e picking
- Trabalhos de montagem ligeiros, trabalhos de precisão, montagem eletrónica, trabalho de inspeção, luva de proteção de produtos, tecnologia de eletrodomésticos, trabalho de manutenção
Tamanho | 6 |
Gauge / Pontos por polegada | 13 |
Material do forro | Nylon |
Material do revestimento | Poliuretano |
Categoria | 2 |