Luva de proteção TIGERFLEX DOUBLE
Luva de proteção Tigerflex Double
LUVAS TIGER FLEX DOUBLE TAM. 9
Art. 0899411219
EAN 4061975713797
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
Luva de trabalho versátil com um design original TIGERFLEX, pode ser usada em qualquer uma das mãos
Pode ser usada no lado esquerdo e direito
- Se a palma da mão ficar gasta, trocar as luvas esquerda e direita por uma vida útil mais longa
- Tecido de suporte macio, suave para a pele e sem costuras a toda a volta
- Punhos elásticos tricotados
- Maior repelência ao pó e água graças a um revestimento de espuma de nitrilo respirável
Revestimento TIGERFLEX original
- Excelente aderência e resistência mecânica otimizada
- Design excecional e apelativo
- Combina funcionalidade e design
Outras vantagens
- Excelente compatibilidade com a pele devido ao Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016, EN 420
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Para trabalhos leves e médios que exigem uma boa aderência e um elevado nível de flexibilidade
- Utilização versátil para várias tarefas no comércio especializado e na indústria
- Para tarefas de instalação, oficina, mecânica e carroçaria
- Para tarefas de expedição, transporte e armazenamento de mercadorias
- Para trabalho com ferramentas manuais e máquinas
Tamanho | 9 |
Cor | Preto grafite |
Gauge / Pontos por polegada | 15 |
Material do forro | Nylon |
Material do revestimento | Espuma de nitrilo com padrão TIGERFLEX® |
Normas | EN 388:2016 |
Categoria | 2 |