Luva de proteção para químicos em látex natural e cloropreno
Luva de proteção para químicos, cloropreno e látex natural
LUVAS LATEX/CLOROPRENO P/QUIMICOS TAM.10
Art.
0899435510
EAN 4049557927176
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
Interior em flocos de algodão
- 100% estanque
- Excelente sensibilidade
- Boa resistência a ácidos diluídos e soluções alcalinas
- Boa resistência mecânica
- Processo de fabrico sem silicone
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
- Trabalhos de limpeza e manutenção
- Indústria química
- Indústria alimentar
- Trabalho de laboratório
Tamanho | 10 |
Material | Mistura de cloropreno e látex natural |
Acabamento interior | Revestimento de floco |
Categoria | 3 |
Comprimento | 320 mm |
Espessura do material | 0,67 mm |
Tolerância, espessura do material (+/-) | 0,03 mm |
Cor | Preto |