Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Luva de proteção Nitrilo

Luvas de proteção mergulhadas em nitrilo
LUVAS NITRILON MAX TAM.8

Art. 0899442108
EAN 4053479029610

Entre na sua conta para ver preços
Luva de proteção Nitrilo

Art. 0899442108

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 6 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

  • Totalmente revestida a nitrilo

  • Suaves para a pele, tecido à base de malha 100% nylon sem costuras

  • Punhos elásticos

  • Cor do tecido: cinzento

  • Cor do revestimento: cinzento
Aviso

Excelente destreza, particularmente quando se manuseiam peças pequenas, óleos e lubrificantes

Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

Trabalhos mecânicos médios a pesados:


  • Setor da construção

  • Trabalhos de carroçaria

  • Metalomecânica

  • Transformação de plásticos

  • Indústria automóvel e HGV

  • Eletrodomésticos e manutenção

Tamanho

8

Gauge / Pontos por polegada

15

Material do revestimento

Poliamida

Material do revestimento

Nitrilo

Categoria

2

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica