Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Cobertura para bancos PE em rolo

Cobertura para bancos PE em rolo, em desenrolador
CAPAS BANCOS UNIVERSAIS 13MC 250UNIDS

Art. 0899500000

EAN 4046777952063

Entre na sua conta para ver preços
Cobertura para bancos PE em rolo

Art. 0899500000

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Adequada para utilização com airbags
  • Película PE branca e resistente a óleo e água

  • Espessura da película de 13 µm (0,013 mm) para uma espessura ideal do material para elasticidade em todas as direções

  • Perfuração exata para um corte preciso e rápido

  • Fácil de desenrolar, sem necessidade de puxar a película para um lado

  • O prático cartão desenrolador protege contra o pó
Área de aplicação
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Comprimento x largura

1600 x 700 mm

Número de unidades separáveis

250 UNID

Material

PE - Polietileno

Cor

Branco (material de base)

Espessura

13 µm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica