Cobertura para bancos PE em rolo
Cobertura para bancos PE em rolo, em desenrolador
FOLHAS PROTECTORAS DE ESTOFOS 500UND
Art. 089950001
EAN 4011231843652
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
Adequada para utilização com airbags
- Película PE branca e resistente a óleo e água
- Espessura da película de 13 µm (0,013 mm) para uma espessura ideal do material para elasticidade em todas as direções
- Perfuração exata para um corte preciso e rápido
- Fácil de desenrolar, sem necessidade de puxar a película para um lado
- O prático cartão desenrolador protege contra o pó
		Informação do produto
	
	
		
	
	
		
	Fichas Técnicas(X)
| Comprimento x largura | 1300 x 820 mm | 
| Número de unidades separáveis | 500 UNID | 
| Material | PE - Polietileno | 
| Largura do rolo | 620 mm | 
| Peso do rolo | 10 kg | 
| Cor | Branco | 
| Espessura | 13 µm |