Base, vazia, para montagem em parede
Desenrolador vazio, para 2 rolos
EXPOSITOR CAPAS E TAPETES WURTH
Art.
0899500092
EAN 4053479356716
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | PEAD - Polietileno de alta densidade |
Comprimento x altura | 920 x 600 mm |
Peso unitário | 10000 g |