Banda elástica não adesiva Elast, sem látex para todas as feridas e cortes
Banda elástica não adesiva Elast, sem látex, bege
ELAST - BANDA ADESIVA ELASTICA BEJE
Art. 089951224
EAN 4046777266443
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
Pode ser removida sem deixar quaisquer resíduos, pois não adere à pele, ao cabelo ou às feridas
Autoaderente (só adere a si própria)
Excelente aderência mesmo em pele molhada, oleosa e contaminada
Absorvente, absorve o sangue
Muito elástica
Boa liberdade de movimentos
Suave para a pele
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Número de peças | 1 UNID |
Comprimento do gesso | 450 cm |
Largura de gesso | 6 cm |
Validade a partir da data de produção/condições | 60 meses / de 15°C a 25°C |
Espessura | 1,9 mm |
Sem látex | Sim |
Cor | Bege |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!