Bem-vindo à Würth Portugal Apenas para clientes profissionais

Fita de sinalização adesiva

Fita adesiva de aviso de perigo
FITA SINALIZACAO VER/BR 50MM 33M

Art. 0899615013

EAN 4045989812400

Entre na sua conta para ver preços
Fita de sinalização adesiva

Art. 0899615013

Entre na sua conta para ver preços
Quantidade
PU
x 1 Un.

Ver stock em loja
Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

PVC suave

Material de suporte elástico e resistente à abrasão


  • Fácil de utilizar

  • Adere mesmo em superfícies irregulares
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicação

A solução ideal para uma vasta gama de aplicações, como marcação (de perigos), união, retenção e vedação


  • Fita preta e amarela para itens estáticos (cantos afiados, degraus, etc.)

  • Fita vermelha e branca para "Atenção: Item em movimento"

Cor

Vermelho/branco

Comprimento

33 m

Largura

50 mm

Art.
N.º de material do cliente

Substâncias perigosas

Informação do produto

Fichas Técnicas()

Fichas Técnicas ()

Dados CAD  | 

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Informação técnica