Pano de limpeza multiusos
Pano de limpeza multiusos
PANOS DE LIMPEZA PLUS 140 UNIDS
Art.
0899700450
EAN 4053479587189
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Pano de limpeza universal, ideal para limpar líquidos
- Adequado para derrames de óleo, massa lubrificante e água
- Resistência ao rasgamento quando molhado e a solventes
- Sem silicone, por isso, não permanecem resíduos na superfície
- Otimize o consumo e minimize o desperdício de panos de limpeza com a função de dispensação única
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Adequado para limpar líquidos, óleo, solventes, etc., mesmo em locais de difícil acesso.
Material | Velo |
Cor | Cinzento |
Número de serviços | 140 UNID |
Número de folhas | 1 UNID |
Comprimento da folha x largura da folha | 42,8 x 35,5 cm |
Peso do revestimento por m² | 50 g |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!