Camurça para carro e vidros Fabricada em pele de carneiro verdadeira
Camurça para carro e vidros
CAMURCA PELE NATURAL 70X45CM
Art. 0899700630
EAN 4038898441595
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Produto natural
- Suave para a pele
- Ecológico
- Sem pelos
- Longa vida útil
Informações sobre cuidados:
Para um vida útil prolongada, lave o pano imediatamente após o uso, mas não utilize ácidos, químicos nem outros detergentes desengordurantes ao fazê-lo. Esprema e estenda-o a secar ao ar. Não o coloque sobre radiadores ou ao sol. Se a pele ficar ligeiramente dura com o passar do tempo, pode voltar a suavizá-la esfregando-a sobre a borda de uma mesa de madeira.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para limpar vidros e espelhos, bem como para secar e proteger a pintura após o carro ter sido lavado. A camurça absorve todas as gotas de água sem deixar resíduos.
Para obter os melhores resultados, use o pano meio seco, passando o pano sobre a área a limpar. Esprema bem o pano durante a secagem de um veículo molhado.
Material | Pele de carneiro |
Cor | Camurça amarelada |
Comprimento | 70 cm |
Largura | 45 cm |
Absorção em 10 segundos | 402 % |
Peso do revestimento por m² | 80 g |
Condições para absorção em 10 segundos | em conformidade com a norma DIN2417 |
Absorção máx. | 424 % |
Tempo de absorção total | 60 min |