Papel para mascaramento
Papel de cobertura para pintura de veículos
ROLO PAPEL PINTURA 90CM X 400CM
Art.
0899700990
EAN 4045989761333
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rolos de papel para mascaramento. Específico para pintura de veículos.
- 100% papel virgem Kraft com uma densidade de 40 g/cm².
- A sua reduzida porosidade não deixa passar a tinta e evita as manchas na peça.
- Resistente a todos os tipos de primários, fundos, vernizes e tintas à base de solventes e aquosas normalmente utilizadas na automatização.
- Ideal para utilizar em conjunto com fita de pintura Art-Nr. 0992 00x.
- Pode ser aplicado para mascarar vidro, janelas laterais, retrovisores, rodas, faróis, lâmpadas, etc.
Aviso
Coloque o papel com o seu lado mais brilhante na parte exterior e o lado mais poroso na parte interior da peça a ser coberta.
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Área de aplicação
Na automatização e veículos industriais.
Largura | 90 cm |
Comprimento | 400 m |