Luva de lavagem XXL
Luva XXL, Wuschel
LUVA DE LAVAGEM WPL
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grande superfície de limpeza para uma lavagem rápida
Franjas de microfibra
- Superfície de limpeza 25 vezes superior à dos panos de microfibra convencionais
- Limpeza profunda e suave
- Limpeza sem riscos
Ideal para pessoas com alergias, uma vez que não levanta pó
Longa vida útil graças ao acabamento de alta qualidade
A luva é fácil de lavar
- Lavável à mão
- Também pode ser lavada na máquina de lavar até 60 °C (num saco de lavagem e sem amaciador)
Lave a luva à mão ou na máquina de lavar até 60 °C (com saco de lavagem).
Fichas Técnicas(X)
Para limpeza suave de todas as superfícies, por exemplo, automóveis, caravanas, barcos e uso doméstico. A limpeza profunda de áreas de difícil acesso (por exemplo, os espaços das jantes), bem como a limpeza de superfícies lisas e ásperas, é possível graças às "franjas de microfibra" de cerca de 2,5 cm que cobrem toda a superfície da luva. Para além disso, a luva "Wuschel" XXL não deixa riscos. Uma vez que não levanta pó durante a utilização (na verdade, o pó é retido no interior), a luva também pode ser utilizada por pessoas com alergias.
Para a limpeza com a luva, não é necessário detergente. Basta molhar a luva com água para obter excelentes resultados. Devido às suas franjas de microfibra com carga positiva, as luvas atraem partículas de pó com carga negativa, tal como um íman. Em sujidade grosseira, o efeito de lavagem pode ser intensificado pela combinação com um agente de limpeza Würth.
Material | Microfibra de froco, 100% |
Cor | Verde claro |
Comprimento x largura | 23 x 18 cm |
Comprimento da franja | 2,5 cm |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!