Pano Full absorver
Camurça de limpeza FULL ABSORVER
PANO FULL ABSORVER
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Grande capacidade de absorção
Absorve 3 x mais rápido do que os panos convencionais.
Absorve 50% mais água do que os panos convencionais.
Macio, resistente e durável
Não risca nem danifica a pintura.
Resistente à maioria dos óleos, gorduras e químicos.
Lavável à máquina até 30ºC
O pano Full Absorver está sempre limpo e pronto a utilizar sem contaminação da viatura.
Utilizações diversas
Indicado para todos os tipos de superfície, tais como automóveis, barcos e uso doméstico.
Dimensões
660 x 430 x 2 mm
O pano Full Absorver não é um pano de limpeza, serve apenas para absorver a água da superfície.
Fichas Técnicas(X)
Passar por água antes de utilizar. Após a utilização enxaguar com água e voltar a guardar dentro da caixa. Se o pano estiver seco, deverá passá-lo por água para o tornar de novo macio e pronto a usar. Antes de usar o pano Full Absorver deve lavá-lo e eliminar a sujidade para não riscar a superfície (pintura).