Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Início de sessão de cliente
Quer registar-se na loja online?

Bastam três passos para se registar e utilizar todas as funções oferecidas pela loja online.

Vendas apenas a clientes comerciais

Exclusivo Clientes Comerciais

Contacte-nos 211 989 840

Loja mais próxima

Entrega rápida

Mais de 15000 Produtos

Rolo de papel limpeza plus

Toalhete de papel Plus
ROLO DE PAPEL DE LIMPEZA PLUS 400M

N.º de art.: 0899800288

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Rolo de papel limpeza plus

N.º de art.: 0899800288

Preços exibidos para clientes após o início de sessão

Número

PU

x 2

Exclusivamente para clientes comerciais

Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos

Rolo de papel branco Plus de folha dupla.

100% Celulose gofrada


Elevada resistência à ruptura para maior durabilidade.



Papel liso e super absorvente


Elevada resistência à ruptura.



Excelente desempenho


Tanto na limpeza a seco como húmida.



Polivalente


Para todos os trabalhos de limpeza.

Informação do produto

Catálogo Würth Portugal(X)

Página do catálogo como PDF 1

Abrir no catálogo geral

Fichas Técnicas(X)

Certificados/Documentos(X)

Material

PAP

Cor

Branco

Comprimento

35 cm

Largura

24 cm

Comprimento do rolo

400 m

Número de camadas

2 Unid.

Número de folhas

1143 Unid.