Rolo de papel de limpeza Plus
Rolo papel de limpeza Plus
ROLO DE PAPEL DE LIMPEZA PLUS 600M
Art.
0899800289
EAN 4053479265599
Entre na sua conta para ver preços
Ver stock em loja
Para verificar o stock de uma loja da Würth Portugal, inicie sessão utilizando os dados de início de sessão.
Em caso de dúvidas, contacte a nossa linha direta de assistência: +351 211 989 840.
Ainda não é cliente Würth Portugal ou já é cliente Würth Portugal mas não tem dados de início de sessão para a loja online? Pode registar-se online agora em apenas alguns passos. Depois de verificarmos e aprovarmos os dados introduzidos, poderá consultar preços e níveis de stock, bem como efetuar encomendas imediatamente.
Exclusivamente para clientes comerciais
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Rolo de papel branco de folha dupla
100% Celulose gofrada
Elevada resistência à ruptura para maior durabilidade
Papel liso e super absorvente
Elevada resistência à ruptura
Excelente desempenho
Tanto na limpeza a seco como húmida
Polivalente
Para todos os trabalhos de limpeza
Informação do produto
Fichas Técnicas(X)
Material | PAP |
Cor | Branco |
Número de serviços | 1715 UNID |
Número de folhas | 2 UNID |
Comprimento do rolo | 600 m |
Peso do revestimento por m² | 18,5 g |