Rolo de papel de limpeza Reciclado
Rolo de papel de limpeza reciclado, 2 camadas
ROLO PAPEL LIMPEZA - 800 SERVICOS
Art. 089980051
EAN 4062856376407
Registe-se agora para ter acesso a mais de 15 100 produtos
Alto poder de absorção
Grande resistência à rutura
Dupla camada
A união das 2 camadas oferece uma maior resistência resultante de um sistema exclusivo de colagem que evita a separação das mesmas. Além disso, os espaços de ar entre as duas camadas vão fornecer uma maior capacidade de absorção e de efeito esponja.
Qualidade do papel reciclado
O papel reciclado garante um baixo impacto ambiental durante todo o seu ciclo de vida. Isto traduz-se numa redução da contaminação atmosférica, diminuição das emissões de gases de efeito estufa, limitação do uso de substâncias nocivas ao meio ambiente, menores emissões de compostos de cloro e resíduos orgânicos da água e uma redução do consumo energético assim como de recursos hídricos.
Fichas Técnicas(X)
Adequado para a limpeza de mãos e superfícies.
Material | Celulose |
Cor | Branco |
Número de serviços | 800 UNID |
Número de folhas | 2 UNID |
Comprimento da folha x largura da folha | 30 x 23 cm |
Comprimento do rolo | 240 m |
Peso do revestimento por m² | 19,5 g |